IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412149
品番
DSEI2X121-02A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
12
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
123
ピーク逆回復時間(ns)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)
1.3