IXYS 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 2.4V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412158 品番DSEI30-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.4 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)210 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする