IXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412194 品番VUO82-12NO7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流

幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)88 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする