IXYS 整流用 ブリッジダイオード 55A, 1600V, 63 x 31.6 x 17mm, VUO52-16NO1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412228 品番VUO52-16NO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

UL適合E72873.基板実装用三相ブリッジ整流器、VUO52シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ重量の軽量化強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流基板実装用はんだピン

幅(mm)31.6 寸法(mm)63×31.6×17 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)375 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.46 ブリッジタイプ3相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする