VUO62-12NO7 IXYS 整流用 ブリッジダイオード 63A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO62-12NO7 IXYS 79412255

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 63A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO62-12NO7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79412255品番VUO62-12NO7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流

長さ(mm)72高さ(mm)30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)63ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする