IXYS 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 38.3 x 25.07 x 9.6mm, VBO40-08NO6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412280 品番VBO40-08NO6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化

寸法(mm)38.3×25.07×9.6 高さ(mm)9.6 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.15 ブリッジタイプ単相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする