IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 24 A スクリュー マウント パッケージSOT-227 4 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412350 品番IXFN24N100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ

シリーズHiperFET ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスクリューマウント 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)24 最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)390 最大ゲートしきい値電圧(V)5.5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費568000mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする