Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2708232

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412499 品番2708232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性

長さ(mm)58 幅(mm)39.4 区分ピン ピッチ(mm)2.77 極数9 シリーズSUBCON-PLUS 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 深さ(mm)16.6 材質(ハウジング)金属めっきABS 動作温度(℃)(Max)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする