IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 200 A, 3-Pin TO-247 シングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412614 品番IXYH82N120C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ

寸法(mm)16.26×5.3×21.46 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)200 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN トランジスタ構成シングル スイッチングスピード50kHz 最大パワー消費1250W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする