IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 75 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412657
品番
IXTP75N10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
シリーズ
HiperFET,Polar
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
75
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
25
最大ゲートしきい値電圧(V)
5.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
シングル
標準ゲートチャージ
74nC@10V
最大パワー消費
360000mW