IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412666 品番IXFH110N10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))

シリーズHiperFET,Polar ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)110 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15 最大ゲートしきい値電圧(V)5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費480000mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする