IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 320A, 1600V, MCC310-16IO1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412675
品番
MCC310-16IO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
UL認証部品
MCCシリーズ
デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)
116×60×30
タイプ
サイリスタ:SCRモジュール
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
最大ゲートトリガー電流(mA)
150
繰返しピーク逆方向電圧(V)
1600
最大ゲートトリガー電圧(V)
2
定格平均オン電流(A)
320
繰返しピーク順方向抑止電圧(V)
1600
最大保持電流(mA)
150
サージ電流レーティング(kA)
9.8