IXYS サイリスタモジュール, SCR, 54A, 1600V, MCO50-16IO1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412700 品番MCO50-16IO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

UL適合E72873
MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS
ハイパワーサイリスタモジュール

寸法(mm)38.2×25.07×9.6 タイプサイリスタ:SCR 電圧(V)ピークオンステージ:1.3 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)80 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)1.4 定格平均オン電流(A)54 最大保持電流(mA)100 サージ電流レーティング(kA)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする