IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 45A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.37V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412797
品番
DSP45-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
3
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)コモンカソード
整流方式
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.37
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
518
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
45