IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 60 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412815 品番IXFH60N50P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))

シリーズHiperFET,Polar3 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)60 最大ドレイン-ソース間電圧(V)500 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100 最大ゲートしきい値電圧(V)5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費1.04kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする