IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 94 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412840 品番IXFH94N30P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))

幅(mm)5.3 シリーズHiperFET,Polar3 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)94 最大ドレイン-ソース間電圧(V)300 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)36 最大ゲートしきい値電圧(V)5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費1.04kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする