IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.6V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412876 品番DSEI2X31-06C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)600V ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320A 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50ns

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする