IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS スイッチングダイオード スルーホール, 12A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.75V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79413086
品番
DSEP12-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ローム整流ダイオード
長さ(mm)
10.66
幅(mm)
4.82
寸法(mm)
10.66×4.82×16.51
高さ(mm)
16.51
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大順方向電流(A)
12
最大逆電圧(V)
1200