丸五
プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79413279
品番
32
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
繊維入りで破れにくいアッパー素材。滑りにくく、抜けにくいコの字型ピンを採用。反射テープとカップインソール付き!
用途
山林作業
サイズ(cm)
25
色
ブラック
種類
スパイク長靴
材質(アッパー)
ゴム、合成繊維
材質(ソール)
ゴム、鋼製スパイクピン
標準質量(g/片足)
830(代表値)
足幅
3E相当
丈(cm)
38.6(代表値)
関連資料:
(3.45MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。