曜日別特売
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480

32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480
32 プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴 丸五 79413480

プロレインスパイクM-32 繊維入りゴム長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード79413480品番32
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

繊維入りで破れにくいアッパー素材。滑りにくく、抜けにくいコの字型ピンを採用。反射テープとカップインソール付き!

用途
山林作業
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
種類
スパイク長靴
材質(アッパー)
ゴム、合成繊維
材質(ソール)
ゴム、鋼製スパイクピン
標準質量(g/片足)
830(代表値)
足幅
3E相当
丈(cm)
38.6(代表値)
関連資料:(3.45MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする