NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP マイコン HCS08, 44-Pin LQFP MC9S08AW60CFGE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(160個)
注文コード
79413908
品番
MC9S08AW60CFGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
S08ファミリマイクロコントローラ
仕様
ADC数:8x10ビット
サイズ
RAMサイズ:2.048kB
チャンネル数
CAN:0、SPI:1
ピン数(ピン)
44
プログラムメモリ
63.28kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
40
ユニット数
PWM:2x16bit
ファミリー名
HCS08
デバイスコア
S08
USB
チャンネル:0