NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(490個) 注文コード79413978 品番MKL16Z128VFM4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。

寸法(mm)5×5×1 サイズRAMサイズ:16kB チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)32 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:2 ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする