NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード79413996 品番MK64FN1M0VMD12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。

仕様ADC数:2x16ビット サイズRAMサイズ:256kB チャンネル数SPI:3 ピン数(ピン)144 プログラムメモリ1MB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)120 ユニット数PWM:4 ファミリー名KinetisK6x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする