NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(490個) 注文コード79414005 品番MKE04Z8VFK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。

幅(mm)4 サイズRAMサイズ:1kB チャンネル数CAN:0、SPI:1 ピン数(ピン)24 プログラムメモリ8kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:2 ファミリー名KinetisE デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする