NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414048 品番MCHC908QY4CDWE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

68HC/HSファミリマイクロコントローラ
高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。

幅(mm)7.6 サイズRAMサイズ:128B チャンネル数I2C:0、SPI:0 ピン数(ピン)16 プログラムメモリ4kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 データバス幅8bit 最大周波数(MHz)8 ユニット数PWM:1x16bit ファミリー名M68HC08 デバイスコアHC08 USBチャンネル:0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする