NVE
NVEの 電子部品(オンボード)
NVEの 能動部品
NVEの ディスクリート
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL717-3E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414127
品番
IL717-3E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)
10
幅(mm)
1.8
奥行(mm)
6.2
チャンネル数
4
立ち上がり時間
4ns
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大順方向電圧(V)
7
最大入力電流(mA)
3
絶縁電圧(kVrms)
2.5