曜日別特売
PT4E OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEP 79414337

OEP パルストランス,巻数比 1:1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)15×15×16
内容量1個注文コード79414337品番PT4E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。

長さ(mm)15幅(mm)15寸法(mm)15×15×16奥行(mm)16抵抗(Ω)(一次/二次)DC1.1/0.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1インダクタンス(μH)19インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする