Phoenix Contact2963750

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414748 品番2963750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シングル又は2チャンネル緊急停止(E-Stop)用PSRクラシックセーフティリレー及びPhoenixContact製の安全扉監視は、リレーで追加設定することなく簡単に接続できます。
これらは、信頼性の高い少数の安全機能のみが必要なシステム又は機械に最適なソリューションです。
幅広い安全機能
1信号電流経路
1台で手動モニタリング及び自動アクティベーション
基本絶縁及び強化絶縁
ねじ又はスプリングケージ接続を用意
機能を簡単に切り替え可能
LEDステータス表示により迅速な配線と明確な診断
迅速な取り付けと起動
PhoenixContactのこのセーフティリレーを使用して、産業機器のメンテナンスダウンタイムを削減できます。
強制ガイドコンタクトを使用して回路を監視し、障害を検出した場合は電源を遮断します。
緑色のLED信号により、ステータスおよび動作電圧を簡単にチェックできます。
このデバイスは、15VAC/DC→250VAC/DCの広いスイッチング電圧範囲を備えているため、低電圧と高電圧の両方の用途に適しています。
酸化銀スズコンタクトは導電性が高く、信頼性の高いスイッチングを実現します。
このリレーは、シングルチャンネルデバイスと2チャンネルデバイスと互換性があるため、汎用性の高いオプションです。
1秒の高速回復時間により、要求の厳しい用途で迅速に使用できます。
耐久性を高めるため、ポリアミド製ハウジングが施されており、耐腐食性があり、湿気のある環境でも安全に使用できます。
このリレーを選択して緊急停止やドアを調整します。
過酷な環境での使用に適した-20℃→+55℃の動作温度範囲
10万サイクルの機械的寿命で長時間使用可能です
IP20(侵入保護)等級により、接触保護機能を実現します
頑丈な機器に使用可能な耐衝撃性および耐振性があります

仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし 長さ(mm)99 幅(mm)22.5 電源電圧24Vac/dc チャンネル数2 補助接点1 機能緊急停止、安全スイッチ/インターロック RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプねじ 安全接点2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする