MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ SP-NO スルーホール モーメンタリ 12.5 x 10.3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79414924
品番
4FTH901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ
SPNOモメンタリ動作
LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様
イルミネーションあり、末端様式:スルーホール
長さ(mm)
12.5
幅(mm)
10.3
寸法(mm)
12.5×10.3
高さ(mm)
10.4
アクチュエータの種類
プッシュボタン
接点構成
SP-NO
ボタン色
青
動作特性
モーメンタリ
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+125
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc