TDK スルーホール ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79415134 品番WR483245-15F5-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W〜3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。Durable構造用の割れたフェライトが使用可能です。厚さの種類:0.50mm〜1.12mmフレキシブルシートタイプを使用できます。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC

寸法(mm)48.2×32.2×1 高さ(mm)1 シリーズWR 機能レシーバ 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライトコア 実装タイプスルーホール インダクタンス(μH)13 最大直流抵抗(mΩ)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする