NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79415247
品番
MC9S08QD4CSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
S08ファミリマイクロコントローラ
仕様
●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC
チャンネル数
SPI:0
ピン数(ピン)
8
プログラムメモリ
4kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)3.3、5
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
16
ユニット数
PWM:2x16bit
ファミリー名
HCS08
デバイスコア
S08