TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの ディスクリート
TDK バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 650pF, AVR-M1608C080MTAAB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79415326
品番
AVR-M1608C080MTAAB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
バリスタ、AVRシリーズ
静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
長さ(mm)
1.6
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
奥行(mm)
0.8
電流(A)
クランプ:2
シリーズ
AVR
直流電圧(V)
最大定格5.5
材料
金属
静電容量
650pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
15
バリスタ電圧(V)
8
最大サージ電流(A)
30