画像準備中

NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード79415764 品番MK10DX128VLF5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。

仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSP サイズRAMサイズ:18kB チャンネル数SPI:1 ピン数(ピン)48 プログラムメモリ160kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 最大周波数(MHz)50 ユニット数PWM:1 ファミリー名KinetisK1x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする