Sonic Mighty Revo : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79416559 品番FLCMT1471C
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。

仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)240 本体質量(kg)18 接続USB、 Wi-Fi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517 最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度450(層/hr) 光源(nm)405 リニアプロジェクションLED 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD技術)
※光源 405nm リニアプロジェクションLED
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 223 x126 x 235mm
※積層ピッチ 0.01-0.30 mm
※XY最大解像度 16.8 x 24.8 μm
※印刷速度 450 層 /hr (平均)
※ディスプレイ 5インチ
※接続 USB, Wi-Fi
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以上
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 353 x 345 x 517mm
※本体重量 18 kg
※電源 AC100-240V 50/60Hz
※消費電力 240W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする