TEES ポータブルテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ディスプレイ17型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下130°左右100° 注文コード79417600 品番PTV-170-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はディスプレイなど3種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。
USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。

付属品AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)約 398×271×33 質量(g)1400 形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT 消費電力(W)約20 電源ACアダプタ(入力)100V-240V, 50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)DC12V 2A ディスプレイ17型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下130°左右100° 充電時間(時間)約5 スピーカー2W+2W 充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、3000mAh、22.2Wh 連続動作時間約2時間 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日 入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする