- 付属品
- 専用チューブカートリッジH・ACアダプター
- 材質
- 専用チューブカートリッジ:シリコンゴム
- 寸法(mm)
- 130×190×140
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)
- 表示
- 【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
- モーター
- ステッピングモーター
- アズワン品番
- 1-5916-01-68
- 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
- 0.5~100(0.5rpm単位)
- 流量精度
- 設定流量に対して±3%以内(水の場合)
- 流量範囲(L/min)
- カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)
- 補正機能
- 設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)
- タイマー機能
- 最大12時間
- サービス分類
- レンタル