L.S.D. DESIGNS
ワンショットサイドネオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
コーデュラコヨーテブラウン
ブラックカモ
コーデュラコヨーテブラウン
コーデュラカーキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420314
品番
コーデュラコヨーテブラウン
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応するショルダーバッグ。2005年に発売したワンショットサイドをブラッシュアップしたモデル。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
色
コーデュラコヨーテブラウン
質量(g)
635(本体585+サポートベルト50)
混率(%)
(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100
寸法(cm)
本体:H40×W45×D14(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:52~130(幅5mm)、サポートベルト:50~80
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。