アズワン
【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
10
5
10
15
20
30
3(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79420437
品番
HPRB-6040
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ
過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。
アズワン品番
2-645-01-61
仕様
耐薬天板、温度調節器:PID制御
寸法(mm)
640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む
質量(kg)
31.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
600×400
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5
材質(天板)
アルミニウム+セラミックコーティング
ヒーター容量(W)
マイカヒーター1400×2
タイマー
温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500