※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79420874 品番CDQ2A32-225DCMZ-M9NVL-X271
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)225 形式空気圧タイプ クッションラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.29 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする