サタコ
サタコの ダイヤフラムポンプ
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79421556
品番
SNF10TT24PSCUV
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。
DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。
特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
材質
接液部:ヘッド/PVDF、バルブ/FFPM、ダイアフラム/PTFE
寸法(mm)
48×66×50
電源(V)
DC24
消費電力(W)
4.8
揚程(m)
自吸:MAX1
最大電流(A)
0.2
最大吐出圧力(kPa)
50
流量(mL/min)
0.1〜100
接続口径(Φmm)
4.3
アズワン品番
1-5797-22