デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79421827 品番 EA762EC-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
高さ(mm)1390 アズワン品番65-2191-87 材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製 幅(mm)690 マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする