エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの 平机
デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79421836
品番
EA762EC-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,197
販売価格(税別)
¥
9,270
バスケットに入れる
高さ(mm)
1190
アズワン品番
65-2191-86
材質
再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製
幅(mm)
690
マット厚(mm)
透明:1.5、グリーン:2