橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) ARシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79422028
品番
AR110100
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質
ポリエステル(難燃タイプ)
幅(mm)
1100
長さ(m)
100
捕集効率(%)
30.3
アズワン品番
68-1974-88
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5