3/22より値下げ!現場を応援

SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 79422256 品番 34W
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。
金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。
高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。
LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。

容量(mL)2 材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 商品番号6PMCK34W キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-33 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする