アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79422624
品番
CR100-12WHIR
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,744
販売価格(税別)
¥
7,040
バスケットに入れる
マーカーで書き込むことができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
白
グレード
クラス100
寸法(m)
1/2″×33
厚さ(μm)
約0.127
アズワン品番
1-3863-11