- アズワン品番
- 61-3376-04-60
- 寸法(mm)
- 本体/70×36×170、検出器/Φ40×214
- 測定範囲
- MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m
- 質量(g)
- 本体/290(電池含む)、検出器/約550
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×3本
- 測定方式
- MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー
- 再現性
- ±3%以内/FS(一定条件)
- 分解能
- MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m
- 防水性
- IP67準拠
- サービス分類
- レンタル