曜日別特売

【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル

【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル - KRK(笠原理化工業)【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル - KRK(笠原理化工業)

汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。
用途別の測定モードから選択できます。
外部光の影響を受けない高感度検出器です。

寸法(mm)
本体/70×36×170、検出器/Φ40×214
測定範囲
MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m
質量(g)
本体/290(電池含む)、検出器/約550
電源
単4アルカリ乾電池×3本
測定方式
MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー
再現性
±3%以内/FS(一定条件)
分解能
MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m
防水性
IP67準拠
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79424251SS-10Z61-3376-04-605
¥28,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424260SS-10Z61-3376-04-6110
¥33,600
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424269SS-10Z61-3376-04-6215
¥39,200
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424278SS-10Z61-3376-04-6320
¥44,800
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424287SS-10Z61-3376-04-6430
¥56,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424296SS-10Z61-3376-04-652(延長)
¥4,480
¥4,298
¥4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79424305SS-10Z61-3376-04-6840
¥72,800
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424321SS-10Z61-3376-04-6950
¥86,800
¥82,980
¥91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする