曜日別特売
SS-10Z 【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79424269

SS-10Z 【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79424269
SS-10Z 【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業) 79424269

【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品はレンタル日数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
レンタル日数(日)
15
レンタル日数(日)
15
注文コード
79424269
品番
SS-10Z
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。
用途別の測定モードから選択できます。
外部光の影響を受けない高感度検出器です。

アズワン品番
61-3376-04-62
寸法(mm)
本体/70×36×170、検出器/Φ40×214
測定範囲
MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m
質量(g)
本体/290(電池含む)、検出器/約550
電源
単4アルカリ乾電池×3本
測定方式
MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー
再現性
±3%以内/FS(一定条件)
分解能
MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m
防水性
IP67準拠
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする