曜日別特売
CRFCB-01 【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル CURIOSIS Inc. 79429099

CRFCB-01 【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル CURIOSIS Inc. 79429099
CRFCB-01 【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル CURIOSIS Inc. 79429099

【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79429099品番CRFCB-01
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

高速・高精細X-Y-Z電動ステージ搭載しています。
マルチフレームオートフォーカスによる高精度計測です。
20μLサンプルボリュームで確実に計測できます。
高機能アルゴリズムにより、様々な細胞形態に対応しています。
専用ディスポーザブルチップ(4チャンネル)です。
1×104~1×107cells/mLと広いダイナミックレンジです。
トリパンブルーを用いた生死細胞率計測です。
安全キャビネット内での利用が可能です。
バーコードリーダー、テンキーパッドを使用しサンプルIDの入力が可能です。
熱転写プリンターを用いて測定結果を印字出力可能です。

アズワン品番
89-6646-73-61
仕様
計測速度(1チャンネル):高速モード約10秒、通常モード約20秒、高精度モード約60秒、細胞濃度:1×104~1×107 cells/mL
質量(kg)
5
適合サイズ
細胞:5~60μm
外部出力
UBS2.0経由(CSV形式/PDF形式)
プリンター
接続可能
ディスプレイ
5インチカラー液晶
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×285×260
光学系
明視野4倍対物レンズ・高性能CMOSモノクロセンサー
計測方式
計測手法:トリパンブルー染色
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする