- アズワン品番
- 89-6646-73-64
- 仕様
- 計測速度(1チャンネル):高速モード約10秒、通常モード約20秒、高精度モード約60秒、細胞濃度:1×104~1×107 cells/mL
- 質量(kg)
- 5
- 適合サイズ
- 細胞:5~60μm
- 外部出力
- UBS2.0経由(CSV形式/PDF形式)
- プリンター
- 接続可能
- ディスプレイ
- 5インチカラー液晶
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 166×285×260
- 光学系
- 明視野4倍対物レンズ・高性能CMOSモノクロセンサー
- 計測方式
- 計測手法:トリパンブルー染色
- サービス分類
- レンタル